| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-443003-YY Herst.-Nr.: 16927005.16 EAN/GTIN: 5039350116579 |
| |
|
| | |
| bott verso mobiler Schubladenschrank, mit 6 Schubladen und Abrollrand bott verso mobiler Schubladenschrank mit 6 Schubladen & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 3x 100 mm, 2x 125mm, , 1x 175mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 800 x 550 x 965 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 6 Weitere Informationen: | | Schubladen Anzahl: | 6 | Korpus Farbe: | lichtgrau | HEIGHT GRO: | 965.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 550.00 mm | WEIGHT GRO: | 80.970000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |