Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso mobiler Schubladenschrank, mit 7 Schubladen und A 442992-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442992-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927008.24
EAN/GTIN:
     5039350116678
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
bott verso mobiler Schubladenschrank, mit 7 Schubladen und Abrollrand bott verso mobiler Schubladenschrank mit 7 Schubladen & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 6x 100 mm, 1x 125mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 800 x 550 x 965 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 7
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
7
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
87.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,81*
€ 1.322,85*
23 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.544,49*
€ 1.679,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,85*
€ 1.574,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,40*
€ 1.560,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,24*
€ 1.502,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,64*
€ 1.465,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,81*
€ 1.432,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926963.24
ab € 82,58*
Zubehör
Bott
16926964.24
ab € 90,84*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 65,02*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 38,61*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.