Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, GF, HxBxT 3.000 x 2 442964-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442964-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ3027805DAUM014
EAN/GTIN:
     3612971236530
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, GF, HxBxT 3.000 x 2.700 x 800 mm Voluminöse und schwere Teile stellen besondere Anforderungen an Ihre Lagerregale. Mit einem Weitspannregal, das beidseitig bestückt werden kann und für hohe Lasten ausgelegt ist, sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet. Grundfeld für Weitspannregal mit Steckmontage Lagerung von Sperrgut auf stabilen Spanplatten Fachböden alle 50 mm höhenverstellbar Ständer mit diagonalen Traversen verstärkt Nennhöhe = 3000 mm Nennbreite = 2700 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 3000 mm Außenmaß Breite = 2860 mm Außenmaß Tiefe = 810 mm Böden Anzahl = 5 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 1130 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Außenmaß Höhe:
3000 mm
Außenmaß Breite:
2860 mm
Außenmaß Tiefe:
810 mm
Fachlast max.:
1130 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2700 mm
Nennhöhe:
3000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
278.420000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 853,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,66*
€ 1.174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,73*
€ 1.173,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,50*
€ 1.127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,89*
€ 1.085,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,55*
€ 1.015,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.