Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, FL 740 kg 442886-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442886-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2027802DAUO014
EAN/GTIN:
     3612971232419
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, FL 740 kg, HxBxT 2.000 x 2.700 x 800 mm Dieses Weitspannregal zum Stecken ist ein funktionales Regalsystem für anspruchsvolle industrielle Lageranforderungen. Die Stahlpaneel-Fachböden eignen sich als dauerhafte Auflage für unterschiedlichste Materialien. Ideal für sperrige Pakete und Stückgut Per Stecksystem wird das Weitspannregal ohne Schraubeneinsatz montiert Regal ist von beiden Längsseiten zugänglich Erweiterung der Lagerfläche über Anbaufelder möglich Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 2700 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 2860 mm Außenmaß Tiefe = 810 mm Böden Anzahl = 2 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 740 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
2860 mm
Außenmaß Tiefe:
810 mm
Fachlast max.:
740 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2700 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
75.232000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,41*
€ 800,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,20*
€ 788,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,27*
€ 772,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,45*
€ 743,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,29*
€ 681,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.