Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, FL 740 kg 442844-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442844-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2527103SAUO014
EAN/GTIN:
     3612971232662
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, FL 740 kg, HxBxT 2.500 x 2.700 x 1.000 mm Dieses Weitspannregal mit Stahlpaneelen bietet Ihnen eine fortschrittliche Lagertechnik. Bauen Sie das Anbaufeld einfach an ein bestehendes Grundfeld an und schaffen Sie so flexibel neuen Stauraum. Fachböden aus robustem Stahlpaneel Anbaufeld je nach Ausführung bis 880 kg belastbar Lochraster im Abstand von 50 mm für flexible Gestaltung Weitspannregal mit beidseitiger Zugriffsmöglichkeit Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 2700 mm Nenntiefe = 1000 mm Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 2750 mm Außenmaß Tiefe = 1010 mm Böden Anzahl = 3 Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 740 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
2750 mm
Außenmaß Tiefe:
1010 mm
Fachlast max.:
740 - 0 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2700 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
1000 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
106.510000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 833,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,66*
€ 1.144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,74*
€ 1.143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,55*
€ 1.100,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,45*
€ 1.058,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,80*
€ 992,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.