Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, FL 880 kg 442830-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442830-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2018802SAUO014
EAN/GTIN:
     3612971232389
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, FL 880 kg, HxBxT 2.000 x 1.800 x 800 mm Dieses Weitspannregal mit Stahlpaneelen bietet Ihnen eine fortschrittliche Lagertechnik. Bauen Sie das Anbaufeld einfach an ein bestehendes Grundfeld an und schaffen Sie so flexibel neuen Stauraum. Fachböden aus robustem Stahlpaneel Anbaufeld je nach Ausführung bis 880 kg belastbar Lochraster im Abstand von 50 mm für flexible Gestaltung Weitspannregal mit beidseitiger Zugriffsmöglichkeit Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1800 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1850 mm Außenmaß Tiefe = 810 mm Böden Anzahl = 2 Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 880 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1850 mm
Außenmaß Tiefe:
810 mm
Fachlast max.:
880 - 0 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1800 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
48.094000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,43*
€ 415,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.