Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, GF, graphitgrau/lic 442791-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442791-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2520104DAPM014
EAN/GTIN:
     3612971235588
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, GF, graphitgrau/lichtgrau, HxBxT 2.500 x 2.000 x 1.000 mm In Weitspannregalen mit ihren großzügigen Abmessungen lagern Sie sowohl überlange als auch voluminöse Güter sicher und übersichtlich. Außerdem erweitern Sie die Regale jederzeit mit Anbaufeldern und passen sie so an Ihren Bedarf an. Weitspannregal-Grundfeld beliebig erweiterbar Einfacher Auf- und Umbau durch Steckmontage Beidseitiger Zugriff möglich Spanplatten-Fachböden sind alle 50 mm höhenverstellbar Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 2000 mm Nenntiefe = 1000 mm Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 2160 mm Außenmaß Tiefe = 1010 mm Böden Anzahl = 4 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 630 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
2160 mm
Außenmaß Tiefe:
1010 mm
Fachlast max.:
630 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2000 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
1000 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
197.950000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,09*
€ 735,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,03*
€ 718,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,70*
€ 701,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,87*
€ 674,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.