Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, AF, graphitgrau/lic 442763-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, AF, graphitgrau/lic 442763-YY
Artikel-Nr.:
     4445-442763-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2022603SAPM014
EAN/GTIN:
     3612971222977
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, AF, graphitgrau/lichtgrau, HxBxT 2.000 x 2.250 x 600 mm Mit einem flexiblen Regalsystem erweitern Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Ergänzen Sie Ihre Weitspannregale um ein Anbaufeld mit Spanplatten-Fachböden und schaffen Sie so im Handumdrehen mehr Lagerfläche. Anbaufeld für Weitspannregal mit Spanplattenböden Steckmontage ermöglicht leichten Auf- und Umbau Fachböden sind alle 50 mm in der Höhe verstellbar Flexible Bestückung durch doppelseitigen Zugriff Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 2250 mm Nenntiefe = 600 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 2300 mm Außenmaß Tiefe = 610 mm Böden Anzahl = 3 Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 565 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
2300 mm
Außenmaß Tiefe:
610 mm
Fachlast max.:
565 - 0 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2250 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
104.840000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.