Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ManOrga Fachbodenregal, mit Gitterböden, FL 46 442715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442715-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02012650FBA0003
EAN/GTIN:
     3612970106681
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Fachboden für Stahldrahtgitterregal
Fachboden für ManOrga Fachbodenregal, mit Gitterböden, FL 460 kg, BxT 1.260 x 500 mm Der Fachboden für das Fachbodenregal mit Gitterböden besteht aus robustem 3-mm-Draht und überzeugt in verschiedenen Ausführungen mit 460 bzw. 500 kg Tragkraft. Mithilfe eines praktischen Stecksystems können Sie den Stahlgitter-Boden zeitsparend in der gewünschten Höhe im Regal einhängen. Höhenverstellbarer Fachboden aus Stahlgitter zur flexiblen Nutzung Per Stecksystem einfach montierbar Tragkraft pro Boden 460 bzw. 500 kg (je nach Ausführung) Maschenweite 50 x 50 mm Marke = ManOrga Breite = 1260 mm Tiefe = 500 mm Fachlast max. = 460 kg Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau Eigengewicht = 7,09 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1260 mm
Eigengewicht:
7.09 kg
Fachlast max.:
460 kg
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
Marke:
ManOrga
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
1260.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 75,96*
€ 98,23*
€ 4,95*
ab € 87,97*
€ 112,61*
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 138,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.