Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ManOrga Fachbodenregal, graphitgrau/lichtgrau, 442707-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442707-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AAL2125801AAA0002
EAN/GTIN:
     3612971234130
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für ManOrga Fachbodenregal, graphitgrau/lichtgrau, FL 139 kg, BxT 1.250 x 800 mm Diesen Fachboden für das Fachbodenregal bekommen Sie in graphitgrau bzw. lichtgrau und mit einer Fachlast von bis zu 233 kg. Er lässt sich dank innovativem Stecksystem schnell und einfach einbauen. Die ausgelegte Spanplatte kann bei Bedarf entnommen werden. Fachboden für Fachbodenregal in graphitgrau/lichtgrau, mit Stahlrohr-Böden Einfacher Auf- und Umbau dank Stecksystem Spanplatte kann bei Bedarf entnommen werden Marke = ManOrga Breite = 1250 mm Tiefe = 800 mm Fachlast max. = 139 kg Material = Stahlrohr Hartfaserplatte RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 6,47 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
6.47 kg
Fachlast max.:
139 kg
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahlrohr\;Hartfaserplatte\;
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Marke:
ManOrga
WEIGHT GRO:
6.470000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.