Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Stahlrohr-Fachböden, FL 460 442660-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Steckregal, Grundfeld BxTxH 1260x600x2000 mm, Fachlast 460 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Grundfeld BxTxH 1260x600x2000 mm, Fachlast 460 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Grundfeld BxTxH 1260x600x2000 mm, Fachlast 460 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Grundfeld BxTxH 1260x600x2000 mm, Fachlast 460 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Grundfeld BxTxH 1260x600x2000 mm, Fachlast 460 kg, 4 Ebene
Vielzweck-Steckregal, Grundfeld BxTxH 1260x600x2000 mm, Fachlast 460 kg, 4 Ebene
Artikel-Nr.:
     4445-442660-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ABZ2012604NDAA005
EAN/GTIN:
     3612971219212
Suchbegriffe:
Rohrbodensteckregal
Steckregal mit Rohrböden
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Stahlrohr-Fachböden, FL 460 kg, HxBxT 2.000 x 1.260 x 600 mm Sie wollen in Ihrem Betrieb schwere Materialien in Regalen unterbringen? Dann ist ein Fachbodenregal Grundfeld mit Stahlrohr-Fachböden die richtige Wahl. Besonders praktisch: Sie greifen von beiden Seiten auf das Regal zu. Einzeiliges Grundfeld, Fachlast 500 kg Fachboden aus Stahlrohr Lochraster im Abstand von 62,5 mm Material der Regalböden: Metall Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1260 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 460 kg Feldlast max. = 3000 kg Böden Anzahl = 4 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fachlast max.:
460 - 0 kg
Feldlast max.:
3000 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1260 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
WEIGHT GRO:
40.860000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 272,30*
€ 330,41*
Frei Haus
ab € 463,69*
€ 547,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,41*
€ 393,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,20*
€ 369,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.