Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, GF, graphitgrau/lichtgrau, FL 186 kg 442579-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442579-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AAZ2010405DAAA014
EAN/GTIN:
     3612971233683
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, GF, graphitgrau/lichtgrau, FL 186 kg, HxBxT 2.000 x 1.000 x 400 mm Auf diesem Fachbodenregal-Grundfeld lagern Waren, Werkzeuge und Ersatzteile übersichtlich und schnell zugänglich. Sie erreichen die Ablageflächen von beiden Seiten und stellen die Höhe der Regalböden jederzeit über Lochraster ein. Schneller Aufbau über ein erprobtes Stecksystem Robuste Fachböden aus Stahlrohren und Hartfaserplatten als Auflagen Fachlast bis zu 233 kg Offenes Regal beidseitig benutzbar Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 186 kg Feldlast max. = 1500 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Fachlast max.:
186 - 0 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
1500 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
WEIGHT GRO:
23.390000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.