Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, AF, graphitgrau/lichtgrau, FL 92 kg 442571-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442571-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AAZ2515506SAAA014
EAN/GTIN:
     3612971234253
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, AF, graphitgrau/lichtgrau, FL 92 kg, HxBxT 2.500 x 1.500 x 500 mm Das doppelseitige Anbaufeld mit graphitgrauen Rahmenstützen verleiht Ihren Lagerräumen weitreichende Flexibilität. Den schnellen Aufbau erledigen Sie bei diesem Fachbodenregal über ein Stecksystem mit variablen Fachböden. Offenes Regalsystem für schnellen Aufbau und flexible Erweiterung Fachböden aus Stahlrohren und einer robusten Hartfaserplatte gefertigt Geschlossene Fachböden sind multifunktional einsetzbar Doppelseitige Verwendung nutzt den verfügbaren Raum ideal aus Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1500 mm Nenntiefe = 500 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 92 kg Feldlast max. = 1500 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Fachlast max.:
92 - 0 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1500 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
500 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
1500 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
WEIGHT GRO:
38.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, schwerlastregal, manorga schwerlastregal, Anbaufelder für Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.