Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, HxBxT 2.000 x 442512-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442512-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2027803SAUO014
EAN/GTIN:
     3612971235014
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, HxBxT 2.000 x 2.700 x 800 mm Sperrgut und andere großvolumige Güter nehmen viel Lagerfläche ein – ein beidseitiges Weitspannregal-Anbaufeld erweitert Ihr vorhandenes Grundfeld und schafft so mehr Lagerraum. Die Montage der Regalerweiterung erfolgt schnell und unkompliziert. Anbaufeld für Schwerlast-Regalsysteme Mit hochwertiger Pulverbeschichtung und verzinktem Ständerfachwerk Einzeilig mit doppelseitiger Zugriffsmöglichkeit Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 2700 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 2750 mm Außenmaß Tiefe = 810 mm Böden Anzahl = 3 Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 769 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
2750 mm
Außenmaß Tiefe:
810 mm
Fachlast max.:
769 - 0 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2700 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
92.330000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,93*
€ 838,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,92*
€ 824,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,74*
€ 787,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,39*
€ 748,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.