Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, HxBxT 3.000 x 442510-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442510-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ3027605SAUO014
EAN/GTIN:
     3612971234994
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, HxBxT 3.000 x 2.700 x 600 mm Sperrgut und andere großvolumige Güter nehmen viel Lagerfläche ein – ein beidseitiges Weitspannregal-Anbaufeld erweitert Ihr vorhandenes Grundfeld und schafft so mehr Lagerraum. Die Montage der Regalerweiterung erfolgt schnell und unkompliziert. Anbaufeld für Schwerlast-Regalsysteme Mit hochwertiger Pulverbeschichtung und verzinktem Ständerfachwerk Einzeilig mit doppelseitiger Zugriffsmöglichkeit Nennhöhe = 3000 mm Nennbreite = 2700 mm Nenntiefe = 600 mm Außenmaß Höhe = 3000 mm Außenmaß Breite = 2750 mm Außenmaß Tiefe = 610 mm Böden Anzahl = 5 Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 769 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Außenmaß Höhe:
3000 mm
Außenmaß Breite:
2750 mm
Außenmaß Tiefe:
610 mm
Fachlast max.:
769 - 0 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2700 mm
Nennhöhe:
3000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
130.990000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 861,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,75*
€ 1.186,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,80*
€ 1.185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,67*
€ 1.138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,77*
€ 1.095,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,48*
€ 1.025,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.