Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, HxBxT 3.000 x 442502-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442502-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ3022605SAUO014
EAN/GTIN:
     3612971234819
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, HxBxT 3.000 x 2.250 x 600 mm Sperrgut und andere großvolumige Güter nehmen viel Lagerfläche ein – ein beidseitiges Weitspannregal-Anbaufeld erweitert Ihr vorhandenes Grundfeld und schafft so mehr Lagerraum. Die Montage der Regalerweiterung erfolgt schnell und unkompliziert. Anbaufeld für Schwerlast-Regalsysteme Mit hochwertiger Pulverbeschichtung und verzinktem Ständerfachwerk Einzeilig mit doppelseitiger Zugriffsmöglichkeit Nennhöhe = 3000 mm Nennbreite = 2250 mm Nenntiefe = 600 mm Außenmaß Höhe = 3000 mm Außenmaß Breite = 2300 mm Außenmaß Tiefe = 610 mm Böden Anzahl = 5 Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 810 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Außenmaß Höhe:
3000 mm
Außenmaß Breite:
2300 mm
Außenmaß Tiefe:
610 mm
Fachlast max.:
810 - 0 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2250 mm
Nennhöhe:
3000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
113.090000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,85*
€ 982,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,39*
€ 978,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,88*
€ 916,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,49*
€ 852,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.