Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, HxBxT 2.000 x 442477-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442477-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2027103DAUO014
EAN/GTIN:
     3612971235069
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, HxBxT 2.000 x 2.700 x 1.000 mm Das Lagern von großvolumigen Gütern und Sperrgut kann so einfach sein – ein beidseitiges Weitspannregal-Grundfeld ist der erste Schritt zu einem leicht zu handhabenden Lagerungssystem. Die Steckmontage ermöglicht dabei ein individuelles Regalsystem. Regal für Schwerlast- und Sperrgut Mit hochwertiger Pulverbeschichtung und verzinktem Ständerfachwerk Einzeilig mit doppelseitiger Zugriffsmöglichkeit Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 2700 mm Nenntiefe = 1000 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 2860 mm Außenmaß Tiefe = 1010 mm Böden Anzahl = 3 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 769 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
2860 mm
Außenmaß Tiefe:
1010 mm
Fachlast max.:
769 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2700 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
1000 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
114.970000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,27*
€ 1.001,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,72*
€ 998,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,05*
€ 968,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,31*
€ 933,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,93*
€ 869,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.