Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, HxBxT 2.000 x 442453-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442453-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2022603DAUO014
EAN/GTIN:
     3612971234765
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, HxBxT 2.000 x 2.250 x 600 mm Das Lagern von großvolumigen Gütern und Sperrgut kann so einfach sein – ein beidseitiges Weitspannregal-Grundfeld ist der erste Schritt zu einem leicht zu handhabenden Lagerungssystem. Die Steckmontage ermöglicht dabei ein individuelles Regalsystem. Regal für Schwerlast- und Sperrgut Mit hochwertiger Pulverbeschichtung und verzinktem Ständerfachwerk Einzeilig mit doppelseitiger Zugriffsmöglichkeit Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 2250 mm Nenntiefe = 600 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 2410 mm Außenmaß Tiefe = 610 mm Böden Anzahl = 3 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 810 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
2410 mm
Außenmaß Tiefe:
610 mm
Fachlast max.:
810 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2250 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
78.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,71*
€ 693,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,63*
€ 682,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,97*
€ 668,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,25*
€ 585,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.