Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, graphitgrau/l 442423-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442423-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2512604SAPO014
EAN/GTIN:
     3612971235694
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, graphitgrau/lichtgrau, HxBxT 2.500 x 1.250 x 600 mm Sie können Ihr Stahlpaneel-Weitspannregal mit einem Anbaufeld in graphitgrau/lichtgrau jederzeit erweitern oder umbauen. Auf diese Weise passen Sie es im Handumdrehen an Ihre individuellen Bedürfnisse und die sich häufig verändernden Anforderungen im Lagerbetrieb an. Stahlpaneel-Anbaufeld für Weitspannregal zur Lagerung von Sperrgut Robuste Rahmenkonstruktion mit Pulverbeschichtung und hoch belastbaren Regalböden Einfacher Auf- und Umbau dank Steckmontage Fachböden über Lochraster mit 50 mm Abstand höhenverstellbar Doppelseitige Zugriffsmöglichkeit ermöglicht variable Nutzung Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1250 mm Nenntiefe = 600 mm Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 1300 mm Außenmaß Tiefe = 610 mm Böden Anzahl = 4 Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 450 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
1300 mm
Außenmaß Tiefe:
610 mm
Fachlast max.:
450 - 0 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1250 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,54*
€ 469,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,12*
€ 448,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,07*
€ 438,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.