Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Stahlpaneelen, FL 460 kg 442375-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442375-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ABZ3012606NDAB005
EAN/GTIN:
     3612971233461
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Stahlpaneelen, FL 460 kg, HxBxT 3.000 x 1.260 x 600 mm Für die Lagerung von Schwerlast-Gütern benötigen Sie ein flexibel anpassbares und belastbares Regalsystem. Das Fachbodenregal Grundfeld mit Stahlpaneelen lässt sich mit Anbaufeldern bei Bedarf erweitern. Einzeiliges Stahlpaneel-Fachbodenregal mit doppelseitigem Zugriff Metall-Fußplatten erhöhen die Stabilität In verschiedenen Abmessungen erhältlich Fachlast bis zu 500 kg Nennhöhe = 3000 mm Nennbreite = 1260 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 460 kg Feldlast max. = 3000 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Fachlast max.:
460 - 0 kg
Feldlast max.:
3000 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1260 mm
Nennhöhe:
3000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
WEIGHT GRO:
89.860000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,94*
€ 803,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,61*
€ 788,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,84*
€ 755,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,48*
€ 716,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.