Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, him 408665-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408665-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ0015601N0PC002
EAN/GTIN:
     3612971266667
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Fachboden für ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, himmelblau/lichtgrau, BxT 1.500 x 600 mm Der Fachboden für ein Weitspannregal mit Stahlpaneelen, himmelblau / lichtgrau erweitert Ihr Regalsystem und schafft zusätzlichen Stauraum in Ihrer Lager- oder Produktionsstätte. Der Fachboden ist aus Stahl gefertigt und für verschiedene Fachweiten und Fachlasten lieferbar. Aus robustem Stahl Fachlast bis zu 630 kg – je nach Ausführung Schnelle Montage Marke = ManOrga Breite = 1500 mm Tiefe = 600 mm Fachlast max. = 540 kg Material = Stahlpaneel RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 11,94 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
11.94 kg
Fachlast max.:
540 kg
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahlpaneel
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Marke:
ManOrga
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
11.942000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.