Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, graph 408654-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408654-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ0018601N0PA002
EAN/GTIN:
     3612971145702
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, graphitgrau/lichtgrau, BxT 1.800 x 600 mm Der Fachboden für ein Weitspannregal, mit Spanplatten erweitert Ihr Regalsystem und schafft zusätzlichen Stauraum in Ihrer Lager- oder Produktionsstätte. Der Fachboden ist aus einer stabilen Spanplatte gefertigt und für verschiedene Fachweiten und Fachlasten lieferbar. Aus einer stabilen Spanplatte Schnelle Montage Marke = ManOrga Breite = 1800 mm Tiefe = 600 mm Fachlast max. = 680 kg Material = Spanplatte RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 19,04 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
19.04 kg
Fachlast max.:
680 kg
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Marke:
ManOrga
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
19.040000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 69,34*
€ 90,13*
€ 4,95*
ab € 86,11*
€ 110,59*
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 110,59*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 123,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,16*
€ 104,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,19*
€ 96,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.