Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, graph 408645-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408645-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ0012601N0PA002
EAN/GTIN:
     3612971172937
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Fachboden für ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, graphitgrau/lichtgrau, BxT 1.250 x 600 mm Der Fachboden für ein Weitspannregal, mit Spanplatten erweitert Ihr Regalsystem und schafft zusätzlichen Stauraum in Ihrer Lager- oder Produktionsstätte. Der Fachboden ist aus einer stabilen Spanplatte gefertigt und für verschiedene Fachweiten und Fachlasten lieferbar. Aus einer stabilen Spanplatte Schnelle Montage Marke = ManOrga Breite = 1250 mm Tiefe = 600 mm Fachlast max. = 525 kg Material = Spanplatte RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 15,76 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
15.76 kg
Fachlast max.:
525 kg
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Marke:
ManOrga
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
15.760000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.