Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, BxT 1 408625-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408625-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ0018101N0UM002
EAN/GTIN:
     3612971248274
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Fachboden für ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, BxT 1.800 x 1.000 mm Der Fachboden für das Weitspannregal mit Spanplatten erweitert Ihr Regalsystem und schafft zusätzlichen Stauraum in Ihrer Lager- oder Produktionsstätte. Der Fachboden ist aus einer stabilen Spanplatte gefertigt und für verschiedene Fachweiten und Fachlasten erhältlich. Aus einer stabilen Spanplatte Schnelle Montage Marke = ManOrga Breite = 1800 mm Tiefe = 1000 mm Fachlast max. = 720 kg Material = Spanplatte Oberfläche = natur Eigengewicht = 32,69 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
32.69 kg
Fachlast max.:
720 kg
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Oberfläche:
natur
Marke:
ManOrga
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
40.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.