Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlpaneel-Fachböden, FL 25 408563-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408563-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ATZ2513506SCHAA99
EAN/GTIN:
     3612971266551
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlpaneel-Fachböden, FL 255 kg, verzinkt, HxBxT 2.500 x 1.300 x 500 mm Mit individuellen Regallösungen nutzen Sie die Raummöglichkeiten Ihres Betriebs optimal aus. Realisieren Sie eine effiziente Lagerraumgestaltung mit Anbaufeldern, Fachlast bis zu 350 kg, für das Stahlrohr-Fachbodenregal. Robustes Industrie-Regal aus Metall Durch Steckverbindungen leicht zu montieren Korrosionsbeständig durch zinkbeschichtete Oberfläche Die soliden Stahlrohr-Fachböden sind mit Stahlpaneelen ausgelegt Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1300 mm Nenntiefe = 500 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 255 kg Feldlast max. = 3000 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Fachlast max.:
255 - 0 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1300 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
500 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Feldlast max.:
3000 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
WEIGHT GRO:
42.710000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, schwerlastregal, manorga schwerlastregal, Anbaufelder für Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.