Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalcontainer für 12x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetü 374608-YY RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374608-YY-2969
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CEN 65-2 IBC, LACK. ROT RAL 30
EAN/GTIN:
     4052462053915
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Bauer® Regalcontainer für 12x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren, feuerrot Der Regalcontainer für 12x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren aus lackiertem Stahl bietet viele nützliche Features zumsicheren Lagern wassergefährdender und entzündbarer Stoffe. Verzinkte Gitteroste, Auffangwanne und Kranösen für den Transport erleichtern Ihnen das Gefahrstoffhandling. Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten Auffangwanne: Volumen 1.380 l, Wandstärke 5 mm, Unterfahrhöhe 100 mm Mit natürlicher Belüftung Doppelschiebetür Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung Lagereignung = KTC/IBC Kapazität KTC/IBC = 12 Auffangwanne Volumen = 1380 l Außenmaß Höhe = 3445 mm Außenmaß Breite = 6915 mm Außenmaß Tiefe = 1550 mm Innenmaß Höhe = 2900 mm Innenmaß Breite = 6700 mm Innenmaß Tiefe = 1270 mm Fach Höhe = 1,400 mm Fach Breite = 3,250 mm Fach Tiefe = 1270 mm Ebenen Anzahl = 2 Tür Typ = Schiebetür Türanschlag = beidseitig Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 2700 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
3445 mm
Außenmaß Breite:
6915 mm
Außenmaß Tiefe:
1550 mm
Fach Breite:
3250 mm
Fach Höhe:
1400 mm
Fach Tiefe:
1270 mm
Innenmaß Breite:
6700 mm
Innenmaß Höhe:
2900 mm
Innenmaß Tiefe:
1270 mm
Kapazität KTC/IBC:
12
Lagereignung:
KTC\/IBC
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Schiebetür
Auffangwanne Volumen:
1380 l
Eigengewicht:
2700 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
HEIGHT GRO:
3395.00 mm
WIDTH GRO:
7100.00 mm
DEPTH GRO:
1550.00 mm
WEIGHT GRO:
2700.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
144 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.108,63*
€ 17.298,73*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18.955,00*
€ 19.131,28*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.298,73*
€ 20.585,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.233,58*
€ 20.507,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.122,05*
€ 20.375,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.108,63*
€ 20.359,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.