Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalcontainer für 4x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Flügeltüre 374585-YY RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374585-YY-2969
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CEN 29-2 IBC, LACK. ROT RAL 30
EAN/GTIN:
     4052462061842
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor
Bauer® Regalcontainer für 4x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Flügeltüren, feuerrot Der Regalcontainer für 4x KTC/IBC 2 Ebenen, 2 Flügeltüren aus lackiertem Stahl bietet viele nützliche Features zum sicheren Lagern wassergefährdender und entzündbarer Stoffe. Verzinkte Gitteroste, Auffangwanne und Kranösen für den Transport erleichtern Ihnen das Gefahrstoffhandling. Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten Auffangwanne: Volumen 1.000 l, Wandstärke 5 mm, Unterfahrhöhe 100 mm Mit natürlicher Belüftung Doppelflügeltür Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung Kapazität KTC/IBC = 4 Auffangwanne Volumen = 1000 l Außenmaß Höhe = 3445 mm Außenmaß Breite = 3175 mm Außenmaß Tiefe = 1480 mm Innenmaß Höhe = 2900 mm Innenmaß Breite = 2970 mm Innenmaß Tiefe = 1270 mm Fach Höhe = 1,400 mm Fach Breite = 2,970 mm Fach Tiefe = 1270 mm Ebenen Anzahl = 2 Tür Typ = Doppelflügeltür Türanschlag = beidseitig Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 1300 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
3445 mm
Außenmaß Breite:
3175 mm
Außenmaß Tiefe:
1480 mm
Fach Breite:
2970 mm
Fach Höhe:
1400 mm
Fach Tiefe:
1270 mm
Innenmaß Breite:
2970 mm
Innenmaß Höhe:
2900 mm
Innenmaß Tiefe:
1270 mm
Kapazität KTC/IBC:
4
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Doppelflügeltür
Auffangwanne Volumen:
1000 l
Eigengewicht:
1300 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
HEIGHT GRO:
3465.00 mm
WIDTH GRO:
3175.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
1300.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
146 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.647,40*
€ 9.894,10*
70 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.705,69*
€ 10.953,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.894,10*
€ 11.773,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.827,14*
€ 11.694,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.688,03*
€ 11.528,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.647,40*
€ 11.480,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.