Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-SAFE Regalanfahrschutz RackGuard aus MEMAPLEX®, Tiefkühlau 374254-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374254-YY
Hersteller:
     A-Safe
Herst.-Nr.:
     P-03-02-0018-AF
EAN/GTIN:
     5056116703828
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
A-SAFE Regalanfahrschutz RackGuard aus MEMAPLEX®, Tiefkühlausführung - (S)SLR, Innenmaß BxT 85x40 mm Der A-SAFE Regalanfahrschutz RackGuard in Tiefkühlausführung wurde eigens für den Einsatz in Tiefkühlumgebungen konzipiert. Der aus MEMAPLEX® bestehende Regalschutz bietet selbst bei Temperaturen bis -30 °C herausragende Schutzeigenschaften,absorbiert frontale wie seitliche Stöße und schützt vor Kratzern durch Arbeitsfahrzeuge. Die Anprallenergie wird dabei um den Standfuß herumgeleitet, wodurch Schäden an den Ständern reduziert werden und die Standsicherheit der Regalsysteme bewahrt wird. Gummieinlagen sorgen für einen sicheren Halt an allen Regalbeinen. Mithilfe des separat erhältlichen A-SAFE Montagegewerkzeugs kann der Regalanfahrschutz ungeachtet der jeweiligen Regalbeingröße sehr schnell angebracht werden. Kompressionsgummi erhöht Stoßfestigkeit und Haltbarkeit Gummieinlagen für sicheren Halt an gängigen Regalbeinen MEMAPLEX®: Hochwertige, Anprallenergie absorbierende Polymer-Mischung Durchdachtes Design mit schmalem Profil für minimalen Überstand in Regalgängen Extrem wartungsarmes Material Lebensmittelechte, wischfeste und wasserabweisende Oberfläche Rückverformung nach Anprall Gute Sichtbarkeit dank Signalfarbe Durchgefärbt und UV-beständig für anhaltende Sichtbarkeit ohne Nachlackieren Feuchtigkeits-, chemikalien- und korrosionsbeständig nach ISO/TR 10358 Umweltfreundlich und 100% recycelbar Passendes A-SAFE Montagewerkzeug finden Sie bei uns im Shop Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Höhe = 600 mm Breite = 140 mm Tiefe = 103 mm Material = Memaplex® Oberfläche = glatt Temperaturbeständig = -10 - 50 °C Farbe = gelb RAL Farbe = RAL 1007 narzissengelb Eigengewicht = 1,4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Eigengewicht:
1.4 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
gelb
Höhe:
600 mm
Material:
Memaplex®
Oberfläche:
glatt
RAL Farbe:
RAL 1007 narzissengelb
Temperaturbeständig:
-10 - 50 °C
Tiefe:
103 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.