Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Lasthaken Stapler-Aufsatz für 2 Zinken, 5000 kg, 373503-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373503-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20840400000097
EAN/GTIN:
     4251765309099
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Eichinger® Lasthaken Stapler-Aufsatz für 2 Zinken, 5000 kg, enzianblau Aufstecktaschen für ein oder 2 Gabelstaplerzinken Mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Lebensmittelgerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten Tragkraft = 5000 kg Material = Stahl Oberfläche = lackiert Höhe = 320 mm Breite = 735 mm RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
735 mm
Höhe:
320 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
5000 kg
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
735.00 mm
DEPTH GRO:
940.00 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, oesen lasthaken, lasthaken, Staplertraversen und Lasthaken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,50*
€ 568,03*
€ 4,90*
ab € 554,38*
€ 620,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,77*
€ 625,03*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 560,33*
€ 631,13*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,61*
€ 689,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,97*
€ 821,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,49*
€ 801,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,11*
€ 773,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,75*
€ 757,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,61*
€ 736,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.