Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 50 373028-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373028-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20371200000096
EAN/GTIN:
     4251765305602
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Eichinger® Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau Klapp-Behälter mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) Mit massiver, verstärkter Bodenklappe auf Standfüßen Umlaufend mit massivem Kantenprofil und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln Gitterbehälter per Kette gegen ungewolltes Abrutschen sicherbar Für Kran- und Staplereinsatz Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 500 kg Länge = 1335 mm Breite = 1080 mm Höhe = 1160 mm Eigengewicht = 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1080 mm
Eigengewicht:
200 kg
Höhe:
1160 mm
Länge:
1335 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
1080.00 mm
DEPTH GRO:
1335.00 mm
WEIGHT GRO:
200.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, eichinger gitterbox, gitter behälter, Standard-Klappbodenbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.042,02*
€ 1.146,71*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,75*
€ 1.156,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,39*
€ 1.157,87*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,84*
€ 1.163,29*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,67*
€ 1.177,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,11*
€ 1.400,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,76*
€ 1.396,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,90*
€ 1.351,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,33*
€ 1.316,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,67*
€ 1.266,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000000401
ab € 105,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.