Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20371200000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20371200000096
EAN/GTIN:
     4251765305602
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Klapp-Behälter mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm), mit massiver, verstärkter Bodenklappe auf Standfüßen. Umlaufend mit massivem Kantenprofil und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln. Der Gitterbehälter ist mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen sicherbar.

Für Kran- und Stapler-Einsatz.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung-Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gitterbehälter
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
200 kg
Volumen (l):
1000 l
Traglast (kg):
500 kg
Länge (mm):
1335 mm
Breite (mm):
1080 mm
Höhe (mm):
1160 mm
Innenlänge (mm):
1200 mm
Innenbreite (mm):
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, eichinger gitterbox, gitter behälter, Behälter mir Klappboden, Bodenklappenbehälter, Bodenklappen-Behälter, Klappboden-Behälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.031,23*
€ 1.147,55*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,48*
€ 1.158,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,55*
€ 1.164,31*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,82*
€ 1.189,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,80*
€ 1.191,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,83*
€ 1.379,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,02*
€ 1.375,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,54*
€ 1.328,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,58*
€ 1.290,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,48*
€ 1.234,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000000401
ab € 111,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.