Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Vollwand-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1500x1000x 372916-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372916-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13160800001111
EAN/GTIN:
     4251765312877
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette
stapelpaletten
Eichinger® Vollwand-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1500x1000x750 mm, reinorange Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden Mit angepressten Stapeltaschen und Kranösen Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Gitterboxstapelpaletten FE 1315 Tragfähigkeit: 1.500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1316.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar Optional lieferbar: Deckel In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen Höhe = 750 mm Breite = 1000 mm Länge = 1500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1500 mm
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
81.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 545,97*
€ 625,61*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,76*
€ 631,31*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,20*
€ 632,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,48*
€ 632,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,25*
€ 634,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,22*
€ 752,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,40*
€ 737,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,95*
€ 709,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,20*
€ 653,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.