Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten für Drehkreuz DK 43 mit Profilzylinder 372082-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372082-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     871150
EAN/GTIN:
     4046675288639
Suchbegriffe:
Schlosskasten
mannus schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten für Drehkreuz DK 43 mit Profilzylinder Absperrsystem Farbe = silber Edelstahl Absperrsystem Material = Aluminium Edelstahl
Weitere Informationen:
Absperrsystem Farbe:
silber\;Edelstahl\;
Absperrsystem Material:
Aluminium\;Edelstahl\;
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wegsperren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,42*
€ 577,27*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 692,45*
€ 820,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,27*
€ 686,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,25*
€ 682,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,94*
€ 650,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
ab € 602,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.