Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch LIONI, Weiß/Navarra-Eiche-Nb. 365761-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365761-YY
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4156-513
EAN/GTIN:
     4005949415607
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Winkelschreibtisch LIONI, Weiß/Navarra-Eiche-Nb. Der Schreibtisch LIONI vereint stilvolles Design mit Funktionalität. Die pulverbeschichteten Metallkufen und die Tischplatte in Navarra-Eiche-Nb. bieten Stabilität und Langlebigkeit. Hochwertige stoßfeste ABS-Kanten und eine widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung garantieren höchste Qualität. Made in Germany. Pulverbeschichtete Metallkufen für Stabilität Tischplatte in Navarra-Eiche-Nb. ansprechend Hochwertige stoßfeste ABS-Kanten Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung strapazierfähig Made in Germany für höchste Qualität Serie = GW-LIONI Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = Metallkufe Tischplatte Farbe = Navarra-Eiche-Nb. Tischplatte Tragkraft = 25 kg Tischplatte Material = Spanplatte Gestell Farbe = weiß Gestell Material = Metall Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Anbauelemente Form = rechteckig Höhenverstellung = nein Höhe = 750 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 1170 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Weiß/Navarra-Eiche-Nb. Tragkraft = 25 kg Eigengewicht = 53,059 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
53059 kg
Farbe:
Weiß\/Navarra-Eiche-Nb.
Anbauelemente Form:
rechteckig
Gestell Farbe:
weiß
Gestell Material:
Metall
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
750 mm
Höhenverstellung:
nein
Serie:
GW-LIONI
Tiefe:
1170 mm
Tischbein Typ:
Metallkufe
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Navarra-Eiche-Nb.
Tischplatte Material:
Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
25 kg
Tragkraft:
25 kg
HEIGHT GRO:
134.00 mm
WIDTH GRO:
1340.00 mm
DEPTH GRO:
618.00 mm
WEIGHT GRO:
56.450000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 267,41*
€ 322,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 323,86*
€ 387,45*
€ 4,95*
ab € 356,77*
€ 423,84*
Frei Haus
ab € 430,48*
€ 511,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.