Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Mehrzweckleiter 950 3-teilig 365161-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365161-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     95042001
EAN/GTIN:
     4036695261484
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
BAVARIA® Mehrzweckleiter 950 3-teilig Universell einsetzbar für Innen- und Außenarbeiten auf der Baustelle, als höhenverstellbare Steh- und Anlegeleiter oder als klassische Schiebe-Leiter ist die 3-teiligeBAVARIA Mehrzweckleiter die kompakte und preisgünstige Multifunktionsleiter. Massive Beschläge und S-Haken erlauben eine sprossenweise einfache Höhenverstellung und bieten maximale Stabilität. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Leiter Typ:
geschraubte Mehrzweckleiter\;3-teilig\;
Stufen/Sprossen Anzahl:
42
HEIGHT GRO:
408.00 mm
WIDTH GRO:
49.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 966,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,38*
€ 1.334,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,93*
€ 1.272,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,85*
€ 1.221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,12*
€ 1.149,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.