Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wsm® Raucherunterstand, Bausatz, für 4-9 Personen, 6 Element 364950-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364950-YY
Herst.-Nr.:
     1020017519002
EAN/GTIN:
     4055091249964
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherkabine wsm
raucherunterstand
wsm® Raucherunterstand, Bausatz, für 4-9 Personen, 6 Elemente, RAL 9002 grauweiß - mit Glasdekor Mit dem WSM Raucherunterstand Bausatz bekommen Sie ein Set zur Selbstmontage an die Hand. Einmal installiert, dient die Konstruktion aus verzinktem Stahl und Glas als wetterfester Raucherbereich. Der Unterstand erfordert ein festes, ebenes Fundament für die benötigte Standfestigkeit. Verzinkter und farbig beschichteter Stahl-Glas-Unterstand Vielseitig einsetzbar Ebenes, festes, bauseits zu erstellendes Fundament zum Verankern erforderlich Für 4-9 Personen Bausatz zur Selbstmontage, die Entladung erfolgt bauseits durch den Kunden Personen Anzahl (ex. Inventar) ca. = 2 Höhe = 2510 mm Breite = 2165 mm Tiefe = 2165 mm Dach RAL Farbe = RAL 9002 grauweiß Dach Material = Trapezblech Dach Oberfläche = feuerverzinkt Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = feuerverzinkt Wände Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Rückwand = ja Schneelast max. = 1,45 kg/m² Eigengewicht = 620 kg
Weitere Informationen:
Personen Anzahl (ex. Inventar) ca.:
2
Breite:
2165 mm
Dach Material:
Trapezblech
Dach Oberfläche:
feuerverzinkt
Eigengewicht:
620 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe:
2510 mm
Rückwand:
ja
Schneelast max.:
1.45 kg/m²
Tiefe:
2165 mm
Wände Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Dach RAL Farbe:
RAL 9002 grauweiß
HEIGHT GRO:
2160.00 mm
WIDTH GRO:
2450.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
620.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Raucherunterstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.453,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.819,33*
€ 4.545,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.757,33*
€ 4.471,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.586,67*
€ 4.268,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.508,74*
€ 4.175,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.453,55*
€ 4.109,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.