|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-364927-YY Herst.-Nr.: LTZEP EAN/GTIN: 4260145958741 |
| |
|
|  |  |
 | BOS® Elektro-Paket Future Ball für Schnellbaucontainer SC Lichtquelle: Hochleistungs-LED 1x Anschlussleitung 5m mit Schutzkontakt-Stecker 2x 230V Steckdose Abstrahlwinkel: 360° neutralweiß 4000 K Energiekennzeichnung: A+ Sehr stabil und bruchsicher Ideal zum Befestigen mit Hacken oder an Metall ( mit 3 starken Magneten) Geeignet für Seecontainer, Lagercontainer, Bürocontainer, Materialcontainer oder Baustelle Maximaler Lichtstrom: 2400lm SMD LED Leistung: 20W Schutzart: IP44 / 54 Lichtverteilung von 120° Stoßfestes Gehäuse IK10 Eigengewicht = 1,7 kg Weitere Informationen:  |  | Eigengewicht: | 1.7 kg | HEIGHT GRO: | 270.00 mm | WIDTH GRO: | 270.00 mm | DEPTH GRO: | 270.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |