Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfachregal SRB 30/2, FL 2.000 kg, Schwenkvorbau, Tiefena 364462-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364462-YY
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     126.286
EAN/GTIN:
     4260760581966
Suchbegriffe:
Kassetten-Blechregal
Kassettenregal
Schubfachregal für Bleche
schubfachregal für bleche
Schubfachregal SRB 30/2, FL 2.000 kg, Schwenkvorbau, Tiefenauflagen Schubfachregal für Bleche - mit Tiefenauflagen und schwenkbarem Vorbau Das Schubladensystem für die Lagerung von Blech- und Tafelmaterial, Werkzeugen und anderen Produkten besticht durch seine stabile Stahlschweißkonstruktion. Die Schubladen haben als Standard einen offenen Boden, können jedoch auf Wunsch mit einer Holz bzw. Stahlplatte ausgeführt werden. Das Regal kann obenauf mit einer Dachablage versehen werden. Das Schubfachregal für Bleche ist mit einem platzsparenden einklappbaren Vorbau ausgestattet. Bei Traglasten von mehr als 2.000 kg je Fach empfehlen wir unsere mechanische Ausrollhilfe oder den Elektroantrieb Ihre Vorteile: Individuelle Bauweise angepasst an Ihre Bedürfnisse Platzsparend dank Schwenkvorbau Schnelle Zugriffszeiten Einzelentnahme Maximale Lagerkapazität Einfache Bedienung Sicherheit für den Bediener durch Blechanschläge Einzelverriegelung im ausgezogenen Zustand der Schubfächer 100% Vollauszug Bedienung: Die Schubladen können sicher und problemlos 100% von Hand ausgezogen werden, da sie auf wartungsfreien kugelgelagerten Rollen laufen. Ausführung: mit Schwenkvorbau und Tiefenauflagen für Blechformate: 3000 x 1500 mm Fachanzahl + Dachablage: 8 + 1 Abmessungen Regalabmessungen über alles Breite: 3441 mm Tiefe: bei eingeklapptem Schwenk-Vorbau 1916 mm bei ausgezogenem Schubfach 3162 mm Höhe: 1965 mm Lichte Fachabmessungen Breite: 3054 mm Tiefe: 1532 mm Höhe: 55 mm Dachablagenhöhe: 55 mm Tiefenauflagen: ja (5x Auflagen in der Fachtiefe, 60 mm hoch) Traglasten Regal gesamt: 18.000 kg Schubfach: 2.000 kg Dachablage: 2.000 kg Eigengewicht: ca. 2.815 kg Bodenverankerung erforderlich Oberfläche Schubfach: RAL 2002 blutorange Rahmen + Dachablage: RAL 7016 anthrazitgrau Steckrungen: RAL 7024 graphitgrau (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
8 Stk.
Außenmaß Höhe:
1965 mm
Außenmaß Breite:
3441 mm
Außenmaß Tiefe:
3147 mm
Nennbreite:
3054 mm
Nennhöhe:
55 mm
Nenntiefe:
1532 mm
HEIGHT GRO:
1965.00 mm
WIDTH GRO:
3441.00 mm
DEPTH GRO:
1916.00 mm
WEIGHT GRO:
2815.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Bartels und div.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.978,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.441,39*
€ 27.895,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.208,00*
€ 27.617,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.978,80*
€ 27.344,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.