Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIOMEDIC® Augenspülstation EYE CARE Single BioPhos®74, 250 364358-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364358-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     500.100.01290
EAN/GTIN:
     4045444597552
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
ACTIOMEDIC® Augenspülstation EYE CARE Single BioPhos®74, 250 ml Actiomedic EYE CARE® Augenspülstation Single II zur einfachen Montage an gut sichtbarer und gut erreichbarer Stelle mit 1 Flasche 250 ml steriler Pufferlösung BioPhos®74 zur schnellen Neutralisation von Chemikalien im Auge mit Piktogrammtafel und Spiegel für einfache Handhabung inkl. Halterung, Augennotfallplan und Montagematerial Haltbarkeit der Flasche: 3 Jahre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.790000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, Augenspülstationen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,65*
15 Tage
6
€ 4,95*
ab € 20,21*
€ 28,05*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 28,43*
€ 38,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
500.000.01190
ab € 16,90*
Ähnlich
GRAMM medical
50.010.010.020
ab € 24,32*
Ähnlich
GRAMM medical
50.010.110.010
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.