| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-364335-YY Herst.-Nr.: 418.035.16408 EAN/GTIN: 4045444410097 |
| |
|
| | |
| GRAMM medical Kfz-Verbandtasche DIN 13164 KFZ-Verbandtasche DIN 13 164 laut §, 35h StVZO für das Mitführen in Kraftfahrzeugen Tasche aus robustem Nylon für schnellen Zugriff mit dreiseitig umlaufendem Reißverschluss ausgestattet mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen alle Inhalte mehrsprachig bedruckt mit Anleitung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort für höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit im Ernstfall Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13164 Weitere Informationen: | | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13164 | HEIGHT GRO: | 140.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 60.00 mm | WEIGHT GRO: | .369000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |