Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Schlauch- und Kabelbrücke, Rampe, Breite 680 mm, gelb 364278-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364278-YY
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20075
EAN/GTIN:
     4250912309197
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
dancop Schlauch- und Kabelbrücke, Rampe, Breite 680 mm, gelb Modular erweiterbar und mit gelber Variante kombinierbar Beidseitig zu verwenden Keine Abnutzung der Farbe wegen Durchfärbung Geeignet für das Überfahren mit LKW bis 40 t Gesamtlast Einfaches Auf- und Abbauen durch eine Person ohne Werkzeuge REACH-konform Mit Reflexfolie Für den Innen- und Außeneinsatz Länge = 680 mm Belastung max. = 9 t Material = Gummi Oberfläche = vulkanisiert
Weitere Informationen:
Länge:
680 mm
Material:
Gummi
Belastung max.:
9 t
Oberfläche:
vulkanisiert
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 251,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,06*
€ 251,03*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,79*
€ 293,87*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,90*
€ 299,42*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 281,40*
€ 334,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,40*
€ 334,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.