Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SMD Leuchtmittel - Kerze C37 E14 4,5W 470lm 2700K opal 1 362909-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362909-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0620302
EAN/GTIN:
     8720604303902
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
LED SMD Leuchtmittel - Kerze C37 E14 4,5W 470lm 2700K opal 150° Kleine Passform Warmes weißes Licht Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
40.00 mm
WEIGHT GRO:
.023000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,09*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 17,67*
€ 25,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.