Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Verbindungsdose - IP68 - 4-12mm 362865-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362865-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0300694
EAN/GTIN:
     8720246201574
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
I-Verbindungsdose - IP68 - 4-12mm Staubdicht und gegen langes Eintauchen in Wasser geschützt Für 2 Kabel Durchmesser zwischen 4-12 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.084000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip68, abox, Leuchten-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.