| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-362317-YY Herst.-Nr.: 053SCC0100 EAN/GTIN: 0662641756892 |
| |
|
| | |
| ESD-Spiralkabel für NoTrax Arbeitsplatzmatten Anti-Stat POP™/High Tech POP™ 1 Meg Widerstand Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen Statik-freien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter und empfindliche elektrische Geräte zu schützen Arbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material des Tisches an einen gemeinsamen Erdungspunkt anschließen Schafft ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal, damit statische Elektrizität auf kontrollierte Weise zum Boden fließt Zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch sensibler Komponenten 1,8 m langes Kabel verbindet das Handgelenkband mit dem Erdungsdruckknopf an der Tischmatte 10 mm Druckknopf verbindet das Kabel mit dem Handgelenkband und an der anderen Seite befindet sich ein Bananenstecker Stoßdämmend = ja Temperaturbeständig = 0 °C ESD-Ausführung = Farbe = schwarz Weitere Informationen: | | ESD-Ausführung: | ja | Farbe: | schwarz | Stoßdämmend: | ja | Temperaturbeständig: | 0 °C | HEIGHT GRO: | 650.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85437090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,15* | € 11,71* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,37* | € 16,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,13* | € 21,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|