| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-361872-YY Herst.-Nr.: 16922802.11 EAN/GTIN: 5039350033142 |
| |
|
| | |
| bott verso mobiler Beistelltisch, mit Unterbauschrank und Stahl-Platte, BxTxH: 525 x 550 x 600 mm bott verso mobiler Beistelltisch mit Schrank Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe, Rollensatz mit 125 mm Durchmesser und einer Stahlblech-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Schrank – BxTxH: 525 x 550 x 600 mm Mit einer verstärkten, 525 mm hohen Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1000 x 600 x 910 mm. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 910.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 61.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,17* | € 823,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 730,87* | € 871,19* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,16* | € 1.106,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|