Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Mobiler geschweißter Tisch Tragbar Stahl L. 600mm B. 1000mm H. 910mm, Traglast 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723803
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922802.11
EAN/GTIN:
     5039350033142
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Mobile Werkbank
Typ = Mobiler geschweißter Tisch
Tragbar = Ja
Material/Stoff = Stahl
Last max. = 75kg
Länge = 600mm
Breite = 1000mm
Höhe = 910mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Mobiler geschweißter Tisch
Tragbar:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Last max.:
75kg
Länge:
600mm
Breite:
1000mm
Höhe:
910mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, beistell-tisch rollen, stahlrohrtisch, beistelltisch bott, 2723803, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692280211, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,26*
€ 830,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 731,65*
€ 878,82*
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 957,11*
€ 1.116,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,82*
€ 1.045,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,46*
€ 1.044,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,20*
€ 1.008,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,20*
€ 930,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,65*
€ 870,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.