Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster, mit 2 Fachböde 361658-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361658-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926660.11
EAN/GTIN:
     5039350128916
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster, mit 2 Fachböden, BxTxH: 1300 x 550 x 800 mm bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei hohen Türen mit Scheibe und 2 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1300 x 550 x 800 mm. Böden Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
60.250000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,75*
€ 743,37*
39 Tage
18
Frei Haus
ab € 881,79*
€ 1.027,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,37*
€ 884,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,98*
€ 880,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,74*
€ 858,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,71*
€ 824,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,75*
€ 756,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926927.51
ab € 71,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.