Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster, mit 2 Fachböde 361484-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361484-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926271.19
EAN/GTIN:
     5039350132203
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster, mit 2 Fachböden, BxTxH: 1050 x 350 x 900 mm bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei hohen Türen mit Scheibe und 2 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 1050 x 350 x 900 mm. Böden Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
50.320000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,95*
€ 584,88*
48 Tage
11
Frei Haus
ab € 690,08*
€ 800,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,25*
€ 679,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926916.51
ab € 38,44*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.