Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Magazinschrank, mit 4 Fachböden und 20 Sichtlager 361394-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361394-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926400.19
EAN/GTIN:
     5039350113967
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Lagersichtbox
bott verso Magazinschrank, mit 4 Fachböden und 20 Sichtlagerkästen, BxTxH: 800 x 350 x 1000 mm bott verso Magazinschrank Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen, 4 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) und 20 Sichtlagerkästen Nr 3 (verschiedene Farben) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 800 x 350 x 1000 mm. Böden Anzahl = 4 Eigengewicht = 44 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
44 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,12*
€ 626,32*
24 Tage
16
Frei Haus
ab € 563,09*
€ 663,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,32*
€ 745,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,91*
€ 737,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,38*
€ 723,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,06*
€ 695,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,12*
€ 628,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.