Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster, mit 2 Fachböde 361260-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361260-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926070.16
EAN/GTIN:
     5039350131886
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster, mit 2 Fachböden, BxTxH: 525 x 350 x 800 mm bott verso Flügeltürschrank mit Sichtfenster Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer hohen Tür mit Scheibe und 2 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 525 x 350 x 800 mm. Böden Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
25.470000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,06*
€ 369,67*
48 Tage
13
Frei Haus
ab € 422,14*
€ 498,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,67*
€ 439,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926910.51
ab € 23,19*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.